Aldes - Piège à son circulaire OCTA à baffle D560 à joint - Isolation 100mm - M0 - 11094996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 800 mm
diamètre externe du canal - 800 mm
épaisseur d'isolation - 100 mm
matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280949961
Réf. Sonepar
00046094996
Réf. Fournisseur
11094996
Marque
Aldes
matériau tube intérieur:
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
800 mm
diamètre externe du canal:
800 mm
épaisseur d'isolation:
100 mm
matériau tube extérieur:
acier galvanisé Sendzimir
raccordement:
extrémité du conduit
matériau isolant:
laine de roche
avec joint prémonté:
Non
longueur de travail:
1000 mm
Les Atouts de l'article:
Piège à son > Enveloppe extérieure en tôle galvanisée pleine. > Viroles de raccordement à joint. > Enveloppe intérieure en tôle galvanisée perforée. > Isolant acoustique de 100 mm : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0. Baffle central > Panneaux monoblocs en laine de roche. > Voile de verre anti-défibrage. > Cadre en acier galvanisé. > Bords d'attaques intégrés au baffle. > Baffle épaisseur 100 mm. > Classement au feu M1.



