Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Piège à son circulaire OCTA D355 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0 - 11094637

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - acier galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 560 mm

  • diamètre externe du canal - 560 mm

  • épaisseur d'isolation - 100 mm

  • matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280946373

Réf. Sonepar

00046094637

Réf. Fournisseur

11094637

Marque

Aldes

matériau tube intérieur:

acier galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

560 mm

diamètre externe du canal:

560 mm

épaisseur d'isolation:

100 mm

matériau tube extérieur:

acier galvanisé Sendzimir

raccordement:

extrémité du conduit

matériau isolant:

laine de roche

avec joint prémonté:

Oui

longueur de travail:

900 mm

Piège à son circulaire Octa D355 avec joint - Longueur : 900 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D

Les Atouts de l'article:

> Piège à son circulaire Octa D355 avec joint pour atténuer fortement la propagation du bruit dans un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments collectifs ou tertiaires > Très faible taux de fuite : étanchéité du produit Classe D selon la norme EN 1751 > Longueur : 900 mm > Enveloppe en acier galvanisé > Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100 mm > Certification au feu M0 du produit complet