Aldes - Piège à son circulaire OCTA D400 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0 - 11094638

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 600 mm
diamètre externe du canal - 600 mm
épaisseur d'isolation - 100 mm
matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280946380
Réf. Sonepar
00046094638
Réf. Fournisseur
11094638
Marque
Aldes
matériau tube intérieur:
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
600 mm
diamètre externe du canal:
600 mm
épaisseur d'isolation:
100 mm
matériau tube extérieur:
acier galvanisé Sendzimir
raccordement:
extrémité du conduit
matériau isolant:
laine de roche
avec joint prémonté:
Oui
longueur de travail:
900 mm
Les Atouts de l'article:
> Piège à son circulaire Octa D400 avec joint pour atténuer fortement la propagation du bruit dans un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments collectifs ou tertiaires > Très faible taux de fuite : étanchéité du produit Classe D selon la norme EN 1751 > Longueur : 900 mm > Enveloppe en acier galvanisé > Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100 mm > Certification au feu M0 du produit complet



