Aldes - Piège à son circulaire OCTA D710 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0 - 11094647

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau tube intérieur - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 900 mm
diamètre externe du canal - 900 mm
épaisseur d'isolation - 100 mm
matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280946472
Réf. Sonepar
00046094647
Réf. Fournisseur
11094647
Marque
Aldes
matériau tube intérieur:
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
900 mm
diamètre externe du canal:
900 mm
épaisseur d'isolation:
100 mm
matériau tube extérieur:
acier galvanisé Sendzimir
raccordement:
extrémité du conduit
matériau isolant:
laine de roche
avec joint prémonté:
Oui
longueur de travail:
1200 mm
Les Atouts de l'article:
> Enveloppe extérieure en tôle galva pleine ou alu. > Enveloppe intérieure en tôle galva perforée ou alu. > Viroles de raccordement à joint du Ø 125 au Ø 630 mm. Viroles de raccordement standards au delà. > Isolant acoustique : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0.



