Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Piège à son circulaire OCTA D800 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0 - 11094642

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau tube intérieur - acier galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 1000 mm

  • diamètre externe du canal - 1000 mm

  • épaisseur d'isolation - 100 mm

  • matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280946427

Réf. Sonepar

00046094642

Réf. Fournisseur

11094642

Marque

Aldes

matériau tube intérieur:

acier galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

1000 mm

diamètre externe du canal:

1000 mm

épaisseur d'isolation:

100 mm

matériau tube extérieur:

acier galvanisé Sendzimir

raccordement:

extrémité du conduit

matériau isolant:

laine de roche

avec joint prémonté:

Oui

longueur de travail:

1200 mm

Piège à son circulaire Octa D800 avec joint - Longueur : 1200 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D

Les Atouts de l'article:

> Enveloppe extérieure en tôle galva pleine ou alu. > Enveloppe intérieure en tôle galva perforée ou alu. > Viroles de raccordement à joint du Ø 125 au Ø 630 mm. Viroles de raccordement standards au delà. > Isolant acoustique : laine de roche + voile de verre. > Classement au feu M0.