Aldes - Piquage droit oblong galvanisé PDO à 90° - L 490mm x H 130 - Diamètre 165mm - 11066484


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 165 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280664840
Réf. Sonepar
00046066484
Réf. Fournisseur
11066484
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
165 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur une partie circulaire d'un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong à 90° en acier galvanisé de diamètre 165 mm.> Longueur 490 mm et hauteur 130 mm