Aldes - Piquage droit oblong sur plat galvanisé PDOP - L 700mm x H 165mm - 11063407


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280634072
Réf. Sonepar
00046063407
Réf. Fournisseur
11063407
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Piquage droit oblong sur plat galvanisé PDOP - Longueur 700mm x 165mm - Piquage oblong à 90° sur partie plane
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong sur plat en acier galvanisé.> Longueur 700 mm et hauteur de 165 mm.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong sur plat en acier galvanisé.> Longueur 700 mm et hauteur de 165 mm.