Aldes - Piquage droit oblong sur plat galvanisé PDOP - L 850mm x H 265mm - 11063412

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280634126

Réf. Sonepar

00046063412

Réf. Fournisseur

11063412

Réf. Commerciale

Aldes

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Piquage droit oblong sur plat galvanisé PDOP - Longueur 850mm x 265mm - Piquage oblong à 90° sur partie plane

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Permet d'ajouter un piquage à 90° sur un conduit oblong.Description : > Piquage droit oblong sur plat en acier galvanisé.> Longueur 850 mm et hauteur de 265 mm.