Aldes - Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 125/125 - 11096541

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280965411

Réf. Sonepar

00046096541

Réf. Fournisseur

11096541

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

125 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

avec joint prémonté:

Non

Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 125/125 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 125 mm sur un conduit circulaire diamètre 125 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 125/125 mm