Aldes - Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 160/250 - 11096503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280965039
Réf. Sonepar
00046096503
Réf. Fournisseur
11096503
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
250 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 160/250 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 250 mm sur un conduit circulaire diamètre 160 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 160/250 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 250 mm sur un conduit circulaire diamètre 160 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 160/250 mm