Aldes - Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 200/400 - 11096512

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280965121

Réf. Sonepar

00046096512

Réf. Fournisseur

11096512

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

400 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

avec joint prémonté:

Non

Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 200/400 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 400 mm sur un conduit circulaire diamètre 200 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 200/400 mm