Aldes - Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 200/450 - 11096506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280965060
Réf. Sonepar
00046096506
Réf. Fournisseur
11096506
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 450 mm sur un conduit circulaire diamètre 200 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 200/450 mm