Aldes - Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 355/450 - 11096550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280965503
Réf. Sonepar
00046096550
Réf. Fournisseur
11096550
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 355/450 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 450 mm sur un conduit circulaire diamètre 355 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 355/450 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 450 mm sur un conduit circulaire diamètre 355 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 355/450 mm



