Aldes - Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 400/500 - 11096528


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 400 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280965282
Réf. Sonepar
00046096528
Réf. Fournisseur
11096528
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
500 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
400 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre circulaire aluminium - Diamètre 400/500 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 500 mm sur un conduit circulaire diamètre 400 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 400/500 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 500 mm sur un conduit circulaire diamètre 400 mm en VMC GazDescription :> Piquage en aluminium diamètre 400/500 mm