Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé à joint - Diamètre 125/400-630 - 11098412

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280984122

Réf. Sonepar

00046098412

Réf. Fournisseur

11098412

Réf. Commerciale

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

avec joint prémonté:

Oui

Piquage équerre circulaire galvanisé à joint - Diamètre 125/400-630 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 400 à 630 mm étanche sur un conduit circulaire diamètre 125 mm. Description :> Piquage à joint en acier galvanisé diamètre 125/400-630 mm