Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé à joint - Diamètre 250/250 - 11098278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280982784
Réf. Sonepar
00046098278
Réf. Fournisseur
11098278
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
250 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
avec joint prémonté:
Oui
Piquage équerre circulaire galvanisé à joint - Diamètre 250/250 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 250 mm étanche sur un conduit circulaire diamètre 250 mm. Description :> Piquage à joint en acier galvanisé diamètre 250/250 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 250 mm étanche sur un conduit circulaire diamètre 250 mm. Description :> Piquage à joint en acier galvanisé diamètre 250/250 mm