Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/150-160 - 11094577


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 160 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 100 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280945772
Réf. Sonepar
00046094577
Réf. Fournisseur
11094577
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
160 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
100 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 100/150-160 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 150 à 160 mm sur un conduit circulaire diamètre 100 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 100/150-160 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 150 à 160 mm sur un conduit circulaire diamètre 100 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 100/150-160 mm