Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 200/710 - 11097009


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 710 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280970095
Réf. Sonepar
00046097009
Réf. Fournisseur
11097009
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
710 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 200/710 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 710 mm sur un conduit circulaire diamètre 200 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 200/710 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 710 mm sur un conduit circulaire diamètre 200 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 200/710 mm