Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 315/355 - 11094521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 315 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280945215
Réf. Sonepar
00046094521
Réf. Fournisseur
11094521
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
315 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 315/355 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 355 mm sur un conduit circulaire diamètre 315 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 315/355 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 355 mm sur un conduit circulaire diamètre 315 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 315/355 mm



