Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 355/710 - 11097029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 710 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 355 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280970293
Réf. Sonepar
00046097029
Réf. Fournisseur
11097029
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
710 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
355 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 355/710 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 710 mm sur un conduit circulaire diamètre 355 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 355/710 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 710 mm sur un conduit circulaire diamètre 355 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 355/710 mm



