Aldes - Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 630/630 - 11094533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 630 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 630 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280945338
Réf. Sonepar
00046094533
Réf. Fournisseur
11094533
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
630 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
630 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre circulaire galvanisé - Diamètre 630/630 - Piquage à 90° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 630 mm sur un conduit circulaire diamètre 630 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 630/630 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 630 mm sur un conduit circulaire diamètre 630 mm. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 630/630 mm