Aldes - Piquage équerre plat aluminium - Diamètre 125 - 11096613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 125 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280966135
Réf. Sonepar
00046096613
Réf. Fournisseur
11096613
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
125 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre plat aluminium - Diamètre 125 - Piquage à 90° à fixer sur conduit plat (rectangulaire ou oblong)
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 125 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaire en VMC GazDescription :> Piquage plat en aluminium diamètre 125 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 125 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaire en VMC GazDescription :> Piquage plat en aluminium diamètre 125 mm