Aldes - Piquage équerre plat aluminium - Diamètre 500 - 11096620

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 500 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280966203

Réf. Sonepar

00046096620

Réf. Fournisseur

11096620

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

500 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Piquage équerre plat aluminium - Diamètre 500 - Piquage à 90° à fixer sur conduit plat (rectangulaire ou oblong)

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 500 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaire en VMC GazDescription :> Piquage plat en aluminium diamètre 500 mm