Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aldes - Piquage équerre plat galvanisé à joint - Diamètre 450 - 11098311

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280983118

Réf. Sonepar

00046098311

Réf. Fournisseur

11098311

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

450 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Oui

Piquage équerre plat galvanisé à joint - Diamètre 450 - Piquage à 90° à fixer sur conduit plat (rectangulaire ou oblong)

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 450 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaireDescription :> Piquage plat à joint en acier galvanisé diamètre 450 mm