Aldes - Piquage équerre plat galvanisé - Diamètre 315 mm - 11094617


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280946175
Réf. Sonepar
00046094617
Réf. Fournisseur
11094617
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Piquage équerre plat galvanisé - Diamètre 315 mm - Piquage à 90° à fixer sur conduit plat (rectangulaire ou oblong)
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 315 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaire. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 315 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 315 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaire. Description :> Piquage en acier galvanisé diamètre 315 mm