Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aldes - Piquage équerre plat galvanisé - Diamètre 400 mm - 11094619

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm

  • forme de finition - autre

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280946199

Réf. Sonepar

00046094619

Réf. Fournisseur

11094619

Marque

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

400 mm

forme de finition:

autre

avec joint prémonté:

Non

Piquage équerre plat galvanisé - Diamètre 400 mm - Piquage à 90° à fixer sur conduit plat (rectangulaire ou oblong)

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 90° diamètre 400 mm sur un conduit plat type oblong ou rectangulaireDescription :> Piquage plat en acier galvanisé diamètre 400 mm