Aldes - Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 125/250 - 11097214

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal conduite raccordement 1 - 250 mm

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3542280972143

Réf. Sonepar

00046097214

Réf. Fournisseur

11097214

Réf. Commerciale

Aldes

diamètre nominal conduite raccordement 1:

250 mm

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

125 mm

avec joint prémonté:

Non

Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 125/250 - Piquage à 45° à fixer sur conduit circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 250 mm sur un conduit circulaire diamètre 125 mm. Description :> Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 125/250 mm