Aldes - Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 250/355 - 11097252


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 250 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280972525
Réf. Sonepar
00046097252
Réf. Fournisseur
11097252
Réf. Commerciale
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
250 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 250/355 - Piquage à 45° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 355 mm sur un conduit circulaire diamètre 250 mm. Description :> Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 250/355 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 355 mm sur un conduit circulaire diamètre 250 mm. Description :> Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 250/355 mm