Aldes - Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 560/630 - 11097320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 630 mm
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 560 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280973201
Réf. Sonepar
00046097320
Réf. Fournisseur
11097320
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
630 mm
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
560 mm
avec joint prémonté:
Non
Piquage oblique circulaire galvanisé - Diamètre 560/630 - Piquage à 45° à fixer sur conduit circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 630 mm sur un conduit circulaire diamètre 560 mm. Description :> Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 560/630 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 630 mm sur un conduit circulaire diamètre 560 mm. Description :> Piquage oblique en acier galvanisé diamètre 560/630 mm



