Aldes - Piquage oblique circulaire sur plat - Diamètre 315 - 11097365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 315 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280973652
Réf. Sonepar
00046097365
Réf. Fournisseur
11097365
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
315 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Piquage oblique circulaire sur plat - Diamètre 315 - Piquage à 45° à fixer sur partie plane
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 315 mm sur un conduit plat rectangulaire ou oblong. Description :> Piquage oblique plat en acier galvanisé diamètre 315 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 315 mm sur un conduit plat rectangulaire ou oblong. Description :> Piquage oblique plat en acier galvanisé diamètre 315 mm