Aldes - Piquage oblique circulaire sur plat - Diamètre 355 - 11097366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280973669
Réf. Sonepar
00046097366
Réf. Fournisseur
11097366
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Piquage oblique circulaire sur plat - Diamètre 355 - Piquage à 45° à fixer sur partie plane
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 355 mm sur un conduit plat rectangulaire ou oblong. Description :> Piquage oblique plat en acier galvanisé diamètre 355 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Permet d'ajouter un changement de direction de 45° diamètre 355 mm sur un conduit plat rectangulaire ou oblong. Description :> Piquage oblique plat en acier galvanisé diamètre 355 mm