Aldes - Plénum en acier pour grille avec piquage sur l'arrière MT F3 600x6100 D355 - 11053659


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280536598
Réf. Sonepar
00046053659
Réf. Fournisseur
11053659
Réf. Commerciale
Aldes
Plénum en acier galvanisé avec piquage sur l'arrière MT F3 - 600x6100 mm - D355 - Pour grilles SC/AC et Gridlined - Fixation non apparente de la grille grâce à des clips à friction
Les Atouts de l'article:
> Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm (AC 123) ou à tôle perforée 45 % surface libre (SC 125). > Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation non apparente par clips à friction.
Les Atouts de l'article:
> Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm (AC 123) ou à tôle perforée 45 % surface libre (SC 125). > Modèles AC : finition aluminium anodisé, teinte naturelle satinée. > Modèles SC : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation non apparente par clips à friction.