Aldes - Plénum en acier pour grille avec piquage sur le côté ME F3 300x150 D200 - 11053383


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3542280533832
Réf. Sonepar
00046053383
Réf. Fournisseur
11053383
Marque
Aldes
Plénum en acier galvanisé avec piquage sur le côté ME F3 - 300x150 mm - D200 - Pour grilles SC/AC et Gridlined - Fixation non apparente de la grille grâce à des clips à friction
Les Atouts de l'article:
> SGS : registre de réglage à mouvement contra-rotatif, en tôle d'acier galvanisé. Montage sur la grille à l'aide de clips en S. > F4 : contre-cadre à sceller en tôle d'acier galvanisé. Adapté à la fixation F3 (clips) des grilles standard. Livré en 4 éléments à assembler sur chantier. > MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé. Il y a deux modèles selon le diamètre du piquage. - Modèle "90°" si diamètre piquage ≥ hauteur nominale de la grille ( (indiqués par*). - Modèle "83°" si diamètre piquage ≤ hauteur nominale de la grille. > ME F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. > MEI (5) F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. Isolé 5 faces (mousse de polyuréthane). > Les plénums MT F3 et ME F3 sont adaptés à la fixation F3 (clips) des grilles standard et ne nécessitent pas l'utilisation d'un contre-cadre F4.
Les Atouts de l'article:
> SGS : registre de réglage à mouvement contra-rotatif, en tôle d'acier galvanisé. Montage sur la grille à l'aide de clips en S. > F4 : contre-cadre à sceller en tôle d'acier galvanisé. Adapté à la fixation F3 (clips) des grilles standard. Livré en 4 éléments à assembler sur chantier. > MT F3 : plénum de raccordement avec piquage arrière. Construction en tôle d'acier galvanisé. Il y a deux modèles selon le diamètre du piquage. - Modèle "90°" si diamètre piquage ≥ hauteur nominale de la grille ( (indiqués par*). - Modèle "83°" si diamètre piquage ≤ hauteur nominale de la grille. > ME F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. > MEI (5) F3 : plénum de raccordement avec piquage côté. Construction en tôle d'acier galvanisé. Isolé 5 faces (mousse de polyuréthane). > Les plénums MT F3 et ME F3 sont adaptés à la fixation F3 (clips) des grilles standard et ne nécessitent pas l'utilisation d'un contre-cadre F4.


