Aldes - Plénum RE 174 avec piquage côté D250 pour grille AC 174 WZ F0 600x600 mm - 11053570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280535706
Réf. Sonepar
00046053570
Réf. Fournisseur
11053570
Réf. Commerciale
Aldes
Plénum RE 174 avec piquage côté D250 pour grille AC 174 WZ F0 600x600 mm - Dimensions 563x563 mm - Fixation de la grille par vis auto-foreuse
Les Atouts de l'article:
> Porte ouvrante sur charnières. > Construction aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation par gravité sur les supports en T du fauxplafond (F0), ou par vis apparentes (F1 - spécial plafond staff). > AG 637 WZ : Grille à ailettes frontales fixes, inclinées à 45°, avec filtre. > AC 174 WZ : Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm, inclinées à 45°, avec filtre.
Les Atouts de l'article:
> Porte ouvrante sur charnières. > Construction aluminium. > Finition peinture époxy RAL 9010. > Fixation par gravité sur les supports en T du fauxplafond (F0), ou par vis apparentes (F1 - spécial plafond staff). > AG 637 WZ : Grille à ailettes frontales fixes, inclinées à 45°, avec filtre. > AC 174 WZ : Grille à mailles carrées de 15 x 15 mm, inclinées à 45°, avec filtre.