Aldes - Plénum RE isolé avec piquage côté D250 pour diffuseur SF/AF704 300x300 mm - 11053595


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280535959
Réf. Sonepar
00046053595
Réf. Fournisseur
11053595
Réf. Commerciale
Aldes
Plenum isolé en acier galvanisée RE F0 avec piquage sur le côté D250 pour diffuseurs SF et AF704 300x300 mm - Isolation en mousse polyuréthane M1 épaisseur 5 mm
Les Atouts de l'article:
> Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés, ou en tôle d'acier profilée. > Noyau amovible pas un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur. > AF 704 : finition aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > SF 704 : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col. > Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.
Les Atouts de l'article:
> Cadre extérieur et noyau en profils d'aluminium extrudés assemblés, ou en tôle d'acier profilée. > Noyau amovible pas un système de ressorts pour l'accès à l'intérieur. > AF 704 : finition aluminium anodisé teinte naturelle satinée ou peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > SF 704 : finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. > Fixation au plénum non apparente par vis latérales dans le col. > Le plénum est muni de pattes pour fixation à la dalle béton.