Aldes - Plénum RT 160 avec piquage arrière D250 pour grille AC 161 WZ F1 622x322 mm - 11053531

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Plénum RT 160 avec piquage arrière D250 pour grille AC 161 WZ F1 622x322 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542281000807

Réf. Sonepar

00046100080

Réf. Fournisseur

11053531

Réf. Commerciale

Aldes

Plénum RT 160 avec piquage arrière D250 pour grille AC 161 WZ F1 622x322 mm - Dimensions : 604x304 mm - Fixation de la grille par vis auto-foreuse

Les Atouts de l'article:

> AC 161 : grille simple déflexion à ailettes horizontales, fixes, inclinées de 40°, espacées de 20 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > AC 163 : grille à mailles carrées de 15 x 15 mm. Logement pour filtre d'épaisseur 25 mm. Face frontale de la grille articulée par charnières et fermeture par bouton à vis. > Modèles AC 161 Z et AC 163 Z : finition aluminium teinte blanc RAL9010. > Charnières en acier inoxydable. > Fixation non apparente par vis dans le logement pour filtre faisant office de contre-cadre.