Aldes - Prise celiane blanc + contact pour aspiration centralisée - 11070112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Prises d'aspiration Celiane
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280701125
Réf. Sonepar
00046070112
Réf. Fournisseur
11070112
Marque
Aldes
Prise celiane blanc + contact pour aspiration centralisée avec raccordement électrique pour diamètre 51, 50 ou 44mm avec la contre-prise universelle
Les Atouts de l'article:
> Application :- prise murale compatible avec les installations de centrales d'aspiration Aldes.> Mise en oeuvre - montage en périphérie, placard et cloison sèche. - une prise pour 40 m2 en neuf, une prise pour 35 m² en rénovation. - raccordement Ø 51 mm, Ø 50 mm ou Ø 44 mm avec la contre-prise universelle.> Description :- prise murale avec contact 24 V,- mécanisme coloris blanc, - plaque esthétique Celiane coloris blanc,- autres coloris et finitions pour la plaque esthétique : demander à votre installateur ou distributeur Legrand.
Les Atouts de l'article:
> Application :- prise murale compatible avec les installations de centrales d'aspiration Aldes.> Mise en oeuvre - montage en périphérie, placard et cloison sèche. - une prise pour 40 m2 en neuf, une prise pour 35 m² en rénovation. - raccordement Ø 51 mm, Ø 50 mm ou Ø 44 mm avec la contre-prise universelle.> Description :- prise murale avec contact 24 V,- mécanisme coloris blanc, - plaque esthétique Celiane coloris blanc,- autres coloris et finitions pour la plaque esthétique : demander à votre installateur ou distributeur Legrand.
NoticePDF



