Aldes - Raccord caisson Optiflex pour conduit D75 - 11091878

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie
Aldes - Raccord caisson Optiflex pour conduit D75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 75 mm

  • connexion pièce auxiliaire - Oui

  • connexion du tube - Oui

  • rallongé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280918783

Réf. Sonepar

00046091878

Réf. Fournisseur

11091878

Réf. Commerciale

Aldes

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

75 mm

connexion pièce auxiliaire:

Oui

connexion du tube:

Oui

rallongé:

Oui

avec joint prémonté:

Non

Raccord caisson Optiflex pour conduit D75, pour réseau semi-rigide et accessoires étanches, faciles à installer et durables pour ventilation en maison individuelle

Les Atouts de l'article:

Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Permet de relier une portion de réseau circulaire au caisson de répartitionDescription : > Matériau : Polypropylène> Hauteur : 91,2 mm> Largeur : 91,2 mm > Profondeur : 111 mm