Aldes - Raccord femelle aluminium - Diamètre 450 mm - 11095071

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 450 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280950714
Réf. Sonepar
00046095071
Réf. Fournisseur
11095071
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
450 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Raccord femelle aluminium - Diamètre 450 mm - Permet le raccordement entre deux accessoires
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau VMC Gaz collectifDescription : > Raccord en aluminium diamètre 450 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau VMC Gaz collectifDescription : > Raccord en aluminium diamètre 450 mm



