Aldes - Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 80 mm - 11093061


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 80 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280930617
Réf. Sonepar
00046093061
Réf. Fournisseur
11093061
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
80 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Raccord femelle en acier galvanisé - diamètre 80 mm - Permet le raccordement entre deux accessoires
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau tertiaire et collectifDescription : > Raccord en acier galvanisé diamètre 80 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux accessoires de même diamètre en réseau tertiaire et collectifDescription : > Raccord en acier galvanisé diamètre 80 mm