Aldes - Raccord mâle en acier galvanisé - diamètre 400 mm - 11093050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 400 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280930501
Réf. Sonepar
00046093050
Réf. Fournisseur
11093050
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
400 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Raccord mâle en acier galvanisé - diamètre 400 mm - Permet le raccordement entre 2 conduits
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux conduits de même diamètre en réseau tertiaire et collectifDescription : > Raccord en acier galvanisé diamètre 400 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux conduits de même diamètre en réseau tertiaire et collectifDescription : > Raccord en acier galvanisé diamètre 400 mm



