Aldes - Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 560 mm - 11098172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 560 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VIRTUO-FIX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3542280981725
Réf. Sonepar
00046098172
Réf. Fournisseur
11098172
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
560 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Oui
Raccord mâle galvanisé à joint - Diamètre 560 - Permet le raccordement étanche entre 2 conduits
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche entre deux conduits de même diamètre en réseau tertiaire et collectif Description : > Raccord à joint en acier galvanisé diamètre 560 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement étanche entre deux conduits de même diamètre en réseau tertiaire et collectif Description : > Raccord à joint en acier galvanisé diamètre 560 mm



