Aldes - Raccord mâle RM aluminium - Diamètre 200 mm - 11095046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280950462
Réf. Sonepar
00046095046
Réf. Fournisseur
11095046
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Raccord mâle RM aluminium- Diamètre 200 mm - Permet le raccordement entre 2 conduits
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux conduits de même diamètre en réseau VMC Gaz collectifDescription : > Raccord en aluminium diamètre 200 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux conduits de même diamètre en réseau VMC Gaz collectifDescription : > Raccord en aluminium diamètre 200 mm