Aldes - Raccord mâle RM aluminium - Diamètre 355 mm - 11095049


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 355 mm
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280950493
Réf. Sonepar
00046095049
Réf. Fournisseur
11095049
Marque
Aldes
diamètre nominal conduite raccordement 1:
355 mm
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Raccord mâle RM aluminium- Diamètre 355 mm - Permet le raccordement entre 2 conduits
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux conduits de même diamètre en réseau VMC Gaz collectifDescription : > Raccord en aluminium diamètre 355 mm
Les Atouts de l'article:
Application :> Raccordement entre deux conduits de même diamètre en réseau VMC Gaz collectifDescription : > Raccord en aluminium diamètre 355 mm