Aldes - Raccord OPTIFLEX étanche ovale (sac de 10) - 11091861


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
connexion du tube - Oui
hauteur - 45 mm
largeur - 127 mm
connexion pièce auxiliaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280918615
Réf. Sonepar
00046091861
Réf. Fournisseur
11091861
Réf. Commerciale
Aldes
matériau:
plastique
connexion du tube:
Oui
hauteur:
45 mm
largeur:
127 mm
connexion pièce auxiliaire:
Non
diamètre de canal équivalent:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Convient parfaitement aux systèmes de ventilation simple ou double flux> Pour le neuf ou la rénovation> Adapté aux installations en faux-plafond et en cloisons> Réseau aéraulique de distribution d'air semi-rigide pour logement individuel et collectif > Pour conduit ovale 132x52,plat pour installation facilitée dans des configurations exiguesDescription :> Matériau : Polypropylène> Hauteur : 45 mm> Largeur : 127 mm> Profondeur : 35 mm> Comprend deux joints en TPE