Aldes - Racord femelle oblong galvanisé RFO - L 645mm x H 265mm - 11063051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280630517
Réf. Sonepar
00046063051
Réf. Fournisseur
11063051
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
avec joint prémonté:
Non
Racord femelle oblong galvanisé RFO - Longueur 645 mm x hauteur 265 mm - Permet le raccordement entre 2 accessoires oblongs
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Raccordement entre deux accessoires oblongs de même dimensionDescription : > Raccord femelle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 645 mm et hauteur de 265 mm.
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Raccordement entre deux accessoires oblongs de même dimensionDescription : > Raccord femelle oblong en acier galvanisé.> Longueur de 645 mm et hauteur de 265 mm.