Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC - L 325 x H 130mm - D125 - 11066441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280664413
Réf. Sonepar
00046066441
Réf. Fournisseur
11066441
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC - Longueur 325 x Hauteur 130mm - Diamètre 125 - Réduction concentrique de réseau oblong à réseau circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue cylindrique permettant le raccordement d'un réseau oblong de taille 325 x 130 mm et d'un réseau circulaire de diamètre 125 mmDescription : > Réduction concentrique oblongue cylindrique en acier galvanisé RCOC> Longueur 325 mm x hauteur 130 mm - diamètre 125 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue cylindrique permettant le raccordement d'un réseau oblong de taille 325 x 130 mm et d'un réseau circulaire de diamètre 125 mmDescription : > Réduction concentrique oblongue cylindrique en acier galvanisé RCOC> Longueur 325 mm x hauteur 130 mm - diamètre 125 mm