Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC - L 325 x H 130mm - D200 - 11066443

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de finition - autre

  • diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm

  • avec joint prémonté - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3542280664437

Réf. Sonepar

00046066443

Réf. Fournisseur

11066443

Réf. Commerciale

Aldes

forme de finition:

autre

diamètre nominal conduite raccordement 2:

200 mm

avec joint prémonté:

Non

Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC - Longueur 325 x Hauteur 130mm - Diamètre 200 - Réduction concentrique de réseau oblong à réseau circulaire

Les Atouts de l'article:

Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique oblongue cylindrique permettant le raccordement d'un réseau oblong de taille 325 x 130 mm et d'un réseau circulaire de diamètre 200 mmDescription : > Réduction concentrique oblongue cylindrique en acier galvanisé RCOC> Longueur 325 mm x hauteur 130 mm - diamètre 200 mm