Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 350 x H 100mm-Diamètre 200mm - 11063845


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 200 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3542280638452
Réf. Sonepar
00046063845
Réf. Fournisseur
11063845
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
200 mm
avec joint prémonté:
Non
Réduction concentrique oblongue cylindrique galvanisé RCOC - Longueur 350mm x Hauteur 100mm - Diamètre 200mm - Réduction concentrique de réseau oblong à réseau circulaire
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 350 mm et hauteur 100 mm - Diamètre 200 mm
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 350 mm et hauteur 100 mm - Diamètre 200 mm