Aldes - Réduction concentrique oblongue cylindrique RCOC-L 360 x H 80mm-Diamètre 125mm - 11063841


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de finition - autre
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 125 mm
avec joint prémonté - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3542280638414
Réf. Sonepar
00046063841
Réf. Fournisseur
11063841
Réf. Commerciale
Aldes
forme de finition:
autre
diamètre nominal conduite raccordement 2:
125 mm
avec joint prémonté:
Non
Les Atouts de l'article:
Application : > Accessoires oblong destiné à l'installation de ventilation dans de faible encombrements (faux plafond, trainasses horizontales véhiculant de gros débits...)> Réduction concentrique permettant le raccordement d'un réseau oblong à un réseau circulaireDescription : > Réduction concentrique oblong cylindrique en acier galvanisé RCOC > Longueur 360 mm et hauteur 80 mm - Diamètre 125 mm